Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9P902037
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS Cylindrical Shank 370mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P902037
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
250
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
370
Průměr vrtáku (mm)
6.8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
250
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P902037
EAN
4015448737575
UBB
500583888721
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861113