Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6I626973
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS Cylindrical Shank 290mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6I626973
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
200
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
290
Průměr vrtáku (mm)
6.8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
200
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6I626973
EAN
4015448737513
UBB
500582781729
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861106