text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6.5mm HSS Cylindrical Shank 215mm


Objednací číslo 5G434475
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 150
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 215
Průměr vrtáku (mm) 6.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 150
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G434475
EAN 4015448489603
UBB 500582412796
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861142
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.