Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8R246384
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
Promat Deep Hole Drill Bit 5.5mm HSS Cylindrical Shank 330mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R246384
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
225
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
330
Průměr vrtáku (mm)
5.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
225
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R246384
EAN
4015448489979
UBB
500583598999
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861179