text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 5.5mm HSS Cylindrical Shank 205mm


Objednací číslo 2R221455
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 205
Průměr vrtáku (mm) 5.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R221455
EAN 4015448489580
UBB 500581510988
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.