text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 4mm HSS-E Cylindrical Shank 220mm


Objednací číslo 9J536383
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 150
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 220
Průměr vrtáku (mm) 4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 150
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J536383
EAN 4015448737957
UBB 500583841605
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000865932
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.