text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-Co Cylindrical Shank 190mm


Objednací číslo 9P970676
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 130
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 190
Průměr vrtáku (mm) 3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 130
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P970676
EAN 4015448737919
UBB 500583889554
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000865929
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.