text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 12mm HSS-E Cylindrical Shank 295mm


Objednací číslo 3T046780
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 205
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 295
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 205
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T046780
EAN 4015448737872
UBB 500581884888
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000865926
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.