Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2A864879
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
Promat Deep Hole Drill Bit 11.5mm HSS Cylindrical Shank 280mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2A864879
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
195
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
280
Průměr vrtáku (mm)
11.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
195
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A864879
EAN
4015448489726
UBB
500581302741
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861154