Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6V744002
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
Promat Deep Hole Drill Bit 10.5mm HSS Cylindrical Shank 340mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6V744002
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
235
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
340
Průměr vrtáku (mm)
10.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
235
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Komoditní kód
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V744002
EAN
4015448489894
UBB
500582957709
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861171