text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 10.5mm HSS Cylindrical Shank 265mm


Objednací číslo 7O320985
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 185
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 265
Průměr vrtáku (mm) 10.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 185
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O320985
EAN 4015448489702
UBB 500583190268
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861152
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.