text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 1.5mm HSS Cylindrical Shank 100mm


Objednací číslo 3W373227
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Průměr vrtáku (mm) 1.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W373227
EAN 4015448569138
UBB 500581935615
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861194
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.