text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Promat Conical Drill 4-20mm HSS TiN 8mm Shank 58mm


Numer artykułu 1E061022
Shaft diameter (mm) 8
Number of cutting blades 2
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 20
Min. drill diameter (mm) 4
Cutting material HSS
Brand Promat
Pakowane po 1

Specyfikacje

Shaft diameter (mm) 8
Number of cutting blades 2
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 20
Min. drill diameter (mm) 4
Cutting material HSS
Brand Promat
Commodity code 82075060
Type Conical Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 1E061022
EAN 4015448534365
UBB 500581021176
UNSPSC 27112812
Artykuł producenta nr 4000862042
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.