Operating Equipment
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
6D902333
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
Promat Castor set 4-part 4 swivel castors suitable for 4000 871 048, 4000 871 049OMA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6D902333
Barva
Černá
Materiál
Metal
Typ upevnění
Deska
Šířka desky (mm)
70
Maximální nosnost (kg)
6.68
Typ držení v otevřené poloze
Zařízení pro blokování kol
Montážní výška (mm)
170.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Materiál
Metal
Typ upevnění
Deska
Šířka desky (mm)
70
Maximální nosnost (kg)
6.68
Typ držení v otevřené poloze
Zařízení pro blokování kol
Montážní výška (mm)
170.5
Počet kol
4
Řiditelný
Ano
Typ běhounu
Tvrdé
Délka desky (mm)
96
Šířka role (cm)
50
Průměr válce (mm)
125
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D902333
EAN
4054773023342
UBB
500582748744
UNSPSC
56111706
Výrobní číslo položky
4000871076