Operating Equipment
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
4H763696
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
Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors suitable for 4000 871
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4H763696
Barva
Černá
Materiál
Metal
Typ upevnění
Deska
Šířka desky (mm)
65
Maximální nosnost (kg)
2.49
Typ držení v otevřené poloze
Zařízení pro blokování kol
Montážní výška (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Materiál
Metal
Typ upevnění
Deska
Šířka desky (mm)
65
Maximální nosnost (kg)
2.49
Typ držení v otevřené poloze
Zařízení pro blokování kol
Montážní výška (mm)
150
Počet kol
4
Řiditelný
Ano
Typ běhounu
Tvrdé
Délka desky (mm)
95
Šířka role (cm)
32
Průměr válce (mm)
98
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4H763696
EAN
4054773023328
UBB
500582061734
UNSPSC
56111706
Výrobní číslo položky
4000871074