text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
6M078246
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
Rozšíření Facom NM.215A
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6M078246
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
330
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
330
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Impact Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M078246
EAN
3148516581105
UBB
500638228089
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
NM.215A