text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Rozšíření Facom NM.209A

Objednací číslo 1Y891338
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Velikost připojení (mm) 25.4

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Velikost připojení (mm) 25.4
Čtyřhranná tyč 25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Impact Extension

Popis

For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y891338
EAN 3148516580481
UBB 500638227669
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky NM.209A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.