text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Profilová dvouvložka C 73 N 45/50mm NuG oba konce, počet klíčů 3 různé klíče ABUS


Objednací číslo 3V618784
Materiál Mosaz
Povrchová úprava Matt
Délka 1 (mm) 45
Délka 2 (mm) 50
Povrchová úprava Jiný
S knoflíkem Ne
Stejný klíč Ne
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Mosaz
Povrchová úprava Matt
Délka 1 (mm) 45
Délka 2 (mm) 50
Povrchová úprava Jiný
S knoflíkem Ne
Stejný klíč Ne
Značka Abus
HS kód 83011000
Type Double Cylinder Lock with Different Key

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V618784
EAN 4003318049996
UNSPSC 46171503
Výrobní číslo položky 4999
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.