Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
1M333133
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
Prodlužovací nástavec Facom s aretací 1/2 x 250SR
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1M333133
Ochrana povrchu
Bronzový
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Bronzový
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Type
Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M333133
EAN
3148518694018
UBB
500637392001
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S.215SR