text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Prodlužovací kabely
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
2Y175343
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
Prodlužovací kabel Brennenstuhl černý 1165010015
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Y175343
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
2
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
2
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Přibližný vnější průměr
8
Jmenovité napětí (V)
250 - 250
Stupeň krytí (IP)
IP20
S přepínačem šňůr
Ne
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Značka
Brennenstuhl
HS kód
85444290
Type
Extension Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y175343
EAN
4007123251940
UBB
500647392827
UNSPSC
39121440
Výrobní číslo položky
1165010015