Prodlužovací kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
0R706214
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
Prodlužovací kabel Brennenstuhl černý 1161104
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R706214
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
20
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Jiný
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
20
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Jiný
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Přibližný vnější průměr
8
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP44
S přepínačem šňůr
Ne
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ano
Značka
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R706214
EAN
4007123564835
UBB
500651449612
UNSPSC
39121440
Výrobní číslo položky
1161104