text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique 1167740


The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopren

Numéro d'article 9X162472
Courant nominal (A) 16
Section nominale du conducteur 2.5
Raccordement 1 Fiche CEE
Raccordement 2 Prise mobile CEE
Longueur (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Courant nominal (A) 16
Section nominale du conducteur 2.5
Raccordement 1 Fiche CEE
Raccordement 2 Prise mobile CEE
Longueur (mm) 10
Couleur de la gaine Noir
Matériau de la gaine Autre
Nombre de conducteurs 5
Conduit spiralé Non
Diamètre extérieur approximatif 10
Tension nominale (V) 400 - 400
Degré de protection (IP) IP44
Avec interrupteur pour câble souple Non
Système de connecteur orienté système Non
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Oui
Marque Brennenstuhl
Type Extension Cable

La description

The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopreneCable designation: H07RN-F 5G2.5Coupling: CEE 400 V/16 APlug: CEE 400 V/16 A

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X162472
EAN 4007123018239
UBB 500647394492
UNSPSC 39121440
N° Article du fabricant 1167740
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.