Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
3O751275
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
Prodloužení Facom 3/8 75 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3O751275
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
75
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
75
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Square drive profile gives 8° working angle. Useful where access is limited. Finish: bright chrome.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O751275
EAN
3148510288925
UBB
500637375840
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
J.209S