Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
3J007548
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
Prodloužení Facom 252mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3J007548
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
252
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
19.05
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
252
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
19.05
Čtyřhranná tyč
20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Type
Impact Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3J007548
EAN
3148516579775
UBB
500638226679
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
NK.215A