Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
1G503807
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
Prodloužení Facom 150mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1G503807
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Type
Wobble Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1G503807
EAN
3148510526805
UBB
500637385666
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
R.216