text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal distribution box thread G 3/4 inch/26.44 mm IT, 3 couplings DN 7.2 PROMAT


Objednací číslo 3O600501
Design Jiný
Připojení 1 Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2 Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Typ vstupu se zametacím otvorem (s vnitřním poloměrem) Ne
Připojení povrchové ochrany 1 Jiný
Přípojka pro povrchovou úpravu 1 Jiný
Povrchová ochrana připojení 2 Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Připojení 1 Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2 Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Typ vstupu se zametacím otvorem (s vnitřním poloměrem) Ne
Připojení povrchové ochrany 1 Jiný
Přípojka pro povrchovou úpravu 1 Jiný
Povrchová ochrana připojení 2 Jiný
Připojení pro povrchovou úpravu 2 Jiný
Spojení materiálu 3 Mosaz
Připojení kvality materiálu 3 Jiný
Spojení s povrchovou ochranou 3 Jiný
Spojení s povrchovou úpravou 3 Jiný
Max. provozní tlak při max. teplotě média (bar) 15
S uzávěrem Ne
S těsnicími kroužky/těsněními Ne
Jmenovitý průměr připojení 2 3/4 palce (20)
Připojení jmenovitého průměru 3 3/4 palce (20)
Přípojka 3 Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
S odvodněním Ne
S odvzdušňovačem Ne
S nárazníkovým čepem Ne
Značka kvality FM Ne
Značka kvality UL Ne
Značka kvality ULC Ne
Značka kvality LPCB Ne
Redukce Ne
Teplota kapaliny (kontinuální) -10 - 50
Připojení jmenovitého průměru 1 3/4 palce (20)
Vysoká pevnost v tahu Ne
Specifický systém Ne
Spojení materiálu 1 Mosaz
Spojení materiálu 2 Mosaz
Kvalita materiálu připojení 1 Jiný
Připojení kvality materiálu 2 Jiný
Vícedílný Ne
Certifikát DIN-CERTCO Ne
Značka kvality VdS Ne
Se schválením pro TÜV Ne
Certifikát KIWA Ne
Značka kvality Gastec Ne
Typové schválení podle BBR/EKS Ne
Značka Promat
Komoditní kód 84818099
Type Terminal Distribution Box

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O600501
EAN 4015448746461
UBB 500581813192
UNSPSC 44122010
Výrobní číslo položky 4000351965
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.