Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO65827036ACT
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
Akční rázová hlavice DO65827036
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO65827036 - Socket 1/2" x 36 Deep 12-Point
Plný popis
Objednací číslo
DO65827036ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
36
Délka (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
36
Délka (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
24
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
480
Komoditní kód
82042000
Type
Deep Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO65827036 - Socket 1/2" x 36 Deep 12-Point
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO65827036ACT
EAN
8717981161423
UBB
500618933229
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO65827036