Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Kotvy
Lehké
70525
70525.048.032
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
Powers Kotevní šroub šestihranný typ TAPH Ocel Perma-Seal 4,8X32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Powers
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Perma-Seal
Typ č.
TAPH
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
32 mm
Značka
Powers
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Perma-Seal
Typ č.
TAPH
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
h
o
= Hloubka vrtání
N
rec
= Doporučené zatížení v kN pro beton bez prasklin.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu
s = Velikost klíče.
Rozměry
D (mm)
4.8
do
4
L (mm)
32
Nrec
0.5
s
1
tfix
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
70525.048.032
EAN
9418659947767
UBB
500618319916
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
02700-PWR