Příslušenství
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
8X964456
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
Power wrench insert extension 550 square drive 1 inch length 250 mm ASW
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8X964456
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Asw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X964456
EAN
4050623500193
UBB
500583679427
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
005502