text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Držák bitů 8784 C2 C2- 5/16 „X1/2“- 50MM


8784 C2 Adaptér bitů Zyklop, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdaptér ze čtyřhranu na šestihran. Pro šestihranné bity 5/16", podle DIN ISO 1173-C 8 a spojovací řadu Wera 2, s rychloupínacím sklíčidlem.

Objednací číslo 81072.079.050
Délka (mm) 50
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 7.9
Velikost připojení na straně nástroje 5/16 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 50
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 7.9
Velikost připojení na straně nástroje 5/16 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.7
Značka Wera
Váha kusu (g) 95
Komoditní kód 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Popis

8784 C2 Adaptér bitů Zyklop, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdaptér ze čtyřhranu na šestihran. Pro šestihranné bity 5/16", podle DIN ISO 1173-C 8 a spojovací řadu Wera 2, s rychloupínacím sklíčidlem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81072.079.050
EAN 4013288119353
UBB 500511989302
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05003641001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.