text.skipToContent text.skipToNavigation

Držák bitů Gedore KB 630


Šestihranný nástavec podle DIN 3126 - D 6.3 (1/4") a čtyřhranný nástavec tvaru G podle DIN 3121, Pro ruční nebo elektrické nářadí, Pro použití v elektrickém nářadí doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík, Mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná, mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná

Objednací číslo G2408.001.775
Délka (mm) 30
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 30
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
Komoditní kód 8466103800
Type Adapter Bit

Popis

Šestihranný nástavec podle DIN 3126 - D 6.3 (1/4") a čtyřhranný nástavec tvaru G podle DIN 3121, Pro ruční nebo elektrické nářadí, Pro použití v elektrickém nářadí doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík, Mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná, mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2408.001.775
EAN 4010886653005
UBB 203232968610
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 6530040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.