text.skipToContent text.skipToNavigation

POP PIST HULPSTUK PB3400/FULL-KIT


Numero articolo 35800.780.001
Značka POP Avdel
Klíčové vlastnosti Baterie Lithium-iontová baterie (4,0 Ah) Doba nabíjení 60 minut; Hmotnost 2,42 kg včetně baterie 4,0 Ah; Rychlost 1,5 sekundy na nýt; Hluk 77 dB (A); Délka 336 mm; Výška 275 mm s baterií 4,0 Ah; Zdvih 30 mm; Tažná síla 18 000 N; Kombinace s napájecím zdrojem 18V lithium-iontová baterie 2,0 Ah nebo 4,0 Ah; Motor DC bezuhlíkový motor; Spotřeba energie cca 120 W / ks (ø 4,8); Pro nýty Ø 4,8 - 6,4 mm
Váha kusu (g) 2400
Obsah sady Full kit with PB3400 tool, charger and 2x 4,0 Ah batteries
Confezionato per 1

Specifiche

Značka POP Avdel
Klíčové vlastnosti Baterie Lithium-iontová baterie (4,0 Ah) Doba nabíjení 60 minut; Hmotnost 2,42 kg včetně baterie 4,0 Ah; Rychlost 1,5 sekundy na nýt; Hluk 77 dB (A); Délka 336 mm; Výška 275 mm s baterií 4,0 Ah; Zdvih 30 mm; Tažná síla 18 000 N; Kombinace s napájecím zdrojem 18V lithium-iontová baterie 2,0 Ah nebo 4,0 Ah; Motor DC bezuhlíkový motor; Spotřeba energie cca 120 W / ks (ø 4,8); Pro nýty Ø 4,8 - 6,4 mm
Váha kusu (g) 2400
Obsah sady Full kit with PB3400 tool, charger and 2x 4,0 Ah batteries

Numeri di articolo

Numero articolo 35800.780.001
EAN 8714338271958
UBB 500663790466
UNSPSC 31162201
Nr articolo produttore  EF02734
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.