text.skipToContent text.skipToNavigation

POP PIST HULPSTUK PB2500


Baterie Lithium-iontová baterie (2,0 Ah) Doba nabíjení 30 minut Hmotnost 1,7 kg včetně baterie Rychlost 1,5 sekundy na nýt Hluk 73,7 dB (A) Délka 320 mm Výška 240 mm Zdvih 25 mm Tažná síla 8.500 N Napájení DC 18V lithium-iontová baterie Motor DC Bezuhlíkový motor Spotřeba energie O 120 W / ks (ø 4,8) Pro nýty Ø 2,4 - 4,8

Objednací číslo 35800.770.001
Značka POP Avdel
Klíčové vlastnosti Baterie Lithium-iontová baterie (2,0 Ah) Doba nabíjení 30 minut; Hmotnost 1,7 kg včetně baterie; Rychlost 1,5 sekundy na nýt; Hluk 73,7 dB (A); Délka 320 mm; Výška 240 mm; Zdvih 25 mm; Tažná síla 8.500 N; Napájení DC 18V lithium-iontová baterie Motor DC Bezuhlíkový motor Spotřeba energie O 120 W / ks (ø 4,8); Pro nýty Ø 2,4 - 4,8
Váha kusu (g) 4000
Baleno po 1

Specifikace

Značka POP Avdel
Klíčové vlastnosti Baterie Lithium-iontová baterie (2,0 Ah) Doba nabíjení 30 minut; Hmotnost 1,7 kg včetně baterie; Rychlost 1,5 sekundy na nýt; Hluk 73,7 dB (A); Délka 320 mm; Výška 240 mm; Zdvih 25 mm; Tažná síla 8.500 N; Napájení DC 18V lithium-iontová baterie Motor DC Bezuhlíkový motor Spotřeba energie O 120 W / ks (ø 4,8); Pro nýty Ø 2,4 - 4,8
Váha kusu (g) 4000

Čísla materiálu

Objednací číslo 35800.770.001
EAN 8714338270098
UBB 500636133893
UNSPSC 31162201
Výrobní číslo položky 11016025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.