text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Bezpečnostní brýle modré TORACCSC


Ochranné brýle 3M™ Solus™ CCS jsou naše ochranné brýle bez obrouček, které mají limetkově zelené zorníky se systémem CCS (Corded Control System) pro připojení šňůrových špuntů do uší. Polykarbonátová čočka je opatřena oboustrannou vrstvou Scotchgard™ Anti-Fog a Anti-Scratch Coating pro zvýšení odolnosti a lepší vidění. K dispozici je řada variant zorník

Objednací číslo 1R972708
Design Brýle se dvěma čočkami
Nastavitelné Ne
Volné sklo Ne
Montáž na brýle Ano
S bočními a horními klapkami Ne
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Design Brýle se dvěma čočkami
Nastavitelné Ne
Volné sklo Ne
Montáž na brýle Ano
S bočními a horními klapkami Ne
Materiál sklo Polycarbonate (PC)
Odolnost proti poškrábání Ano
Ochrana proti zamlžování Ano
Barva čočky (čoček) Bezbarvý
Zrcadlový Ne
Antireflexní skla Ne
Typ odvětrávání Direct
Rám materiálu Plast
Barva rámu Modré
Značka 3M

Popis

Ochranné brýle 3M™ Solus™ CCS jsou naše ochranné brýle bez obrouček, které mají limetkově zelené zorníky se systémem CCS (Corded Control System) pro připojení šňůrových špuntů do uší. Polykarbonátová čočka je opatřena oboustrannou vrstvou Scotchgard™ Anti-Fog a Anti-Scratch Coating pro zvýšení odolnosti a lepší vidění. K dispozici je řada variant zorníků. pro uživatele, kteří jsou přerušovaně vystaveni hluku, použijte ochranné brýle 3M™ Solus™ CCS. naše ochranné brýle bez obrouček mají limetkově zelené zorníky, které jsou vybaveny systémem Corded Control System (CCS), který umožňuje uživatelům mít určité šňůrové špunty do uší E-A-R™ neustále nasazené a připravené k použití. Jedinečná konstrukce zorníků drží šňůru špuntů do uší tak, aby zůstala bezpečně na místě a nezamotala se. Když se šňůrkové špunty do uší nepoužívají, funkce CCS jim umožňuje fungovat jako šňůrka pro nošení ochranných brýlí na krku. polykarbonátová čočka je opatřena vrstvou 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog a Anti-Scratch pro vynikající ochranu proti zamlžování a zvýšenou odolnost, která odolává zamlžování déle než tradiční vrstvy proti zamlžování, a to i po až 25 omytích vodou*. *3M vnitřní testování podle zkušební metody EN168 ve srovnání s tradičními vrstvami proti zamlžování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R972708
EAN 4046719416400
UBB 500694464875
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky TORACCSC
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.