Pojistné kroužky a svorky
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
Podložky a kroužky
Pojistné kroužky a svorky
51435
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
Pojistný kroužek pro hřídele - normální typ DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Info
Nerezové pojistné kroužky jsou vyrobeny z martenzitické nerezové ocele.
Pro montáž je vhodné použít montážní kleště s dorazem pro vymezení roztažení pojistného kroužku.
Dále je doporučeno aplikovat minimální sevření na hřídeli či pouzdře, pokud to aplikace dovoluje.
Také se vyhněte kantaktu s tekutinami obsahujícími chlorid (čistící prostředky), omezíte tak riziko vzniku korozního praskání.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Info
Nerezové pojistné kroužky jsou vyrobeny z martenzitické nerezové ocele.
Pro montáž je vhodné použít montážní kleště s dorazem pro vymezení roztažení pojistného kroužku.
Dále je doporučeno aplikovat minimální sevření na hřídeli či pouzdře, pokud to aplikace dovoluje.
Také se vyhněte kantaktu s tekutinami obsahujícími chlorid (čistící prostředky), omezíte tak riziko vzniku korozního praskání.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Normy
DIN
471
BS
3673-4
NF
E22-163
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce