text.skipToContent text.skipToNavigation

Podpěrný kotouč Tyrolit 38 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Objednací číslo 7V047189
Výška 25
Průměr hlavice (mm) 38
Materiál Pryž
Držák hřídele (mm) 6
Značka Tyrolit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 25
Průměr hlavice (mm) 38
Materiál Pryž
Držák hřídele (mm) 6
Značka Tyrolit
Type Drum Holder

Popis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V047189
EAN 9003177100185
UBB 500572015971
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 710018
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.