Šroubováky
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
Šroubováky
0X617029
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
Pneumatický rázový utahovák Metabo 3/4“ čtyřhran 1100Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X617029
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Maximální provozní tlak (psi)
89.92
Přívod vzduchu na straně zařízení
Zubová spojka G 1/2 palce
Impulsní ovladač
Ano
Značka
Metabo
Type
DSSW 1690-3/4"
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Maximální provozní tlak (psi)
89.92
Přívod vzduchu na straně zařízení
Zubová spojka G 1/2 palce
Impulsní ovladač
Ano
Značka
Metabo
Type
DSSW 1690-3/4"
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X617029
EAN
4007430244994
UBB
500658589907
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
601550000