Úhlové brusky
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
Pneumatické brusky
Úhlové brusky
G-40EFYOK
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
Pneumatická úhlová bruska Yokota 115 x 22,2 mm 13000 ot/min 0,6 kW 1/4“ PT vstup vzduchu
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G-40EFYOK
Rychlost otáčení (1/min)
13000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
7/16 palce
Max. průměr kotouče (mm)
115
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
648
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rychlost otáčení (1/min)
13000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
7/16 palce
Max. průměr kotouče (mm)
115
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
648
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G-40EFYOK
EAN
8717981000074
UBB
500619054496
UNSPSC
27112749
Výrobní číslo položky
G-40EF