Úhlové brusky
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
Pneumatické brusky
Úhlové brusky
1H517723
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
Pneumatická úhlová bruska Facom 125mm kotouč 12000 ot.
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1H517723
Výška
85
Délka
220
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Hmotnost stroje (kg)
2
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zasunutí nástroje
Jiný
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
85
Délka
220
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Hmotnost stroje (kg)
2
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zasunutí nástroje
Jiný
Max. průměr kotouče (mm)
125
Vibrace (m/s²)
7.9
Maximální provozní tlak (psi)
89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
120
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H517723
EAN
3148517884755
UBB
500637321638
UNSPSC
27112749
Výrobní číslo položky
V.472F