Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
2Y822895
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
Pneumatic rivet nut device RC 6758 traction 24,000 N thread M3–M12 RODCRAFT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Y822895
Hmotnost
2160
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Síla nastavení (N)
24000
Vložení nástroje (mm)
12
Maximální provozní tlak (psi)
91
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
24.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
2160
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Síla nastavení (N)
24000
Vložení nástroje (mm)
12
Maximální provozní tlak (psi)
91
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
24.6
Značka
Rodcraft
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y822895
EAN
4030178833441
UBB
500581627238
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4000898879