Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
9R522338
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
Pneumatic orbital sander 9033-2 150 mm 12000 min-¹ 5 mm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R522338
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Hmotnost stroje (kg)
0.9
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Upevnění brusiva
Jiný
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm)
5
Počet otvorů brusného kotouče
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Hmotnost stroje (kg)
0.9
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Upevnění brusiva
Jiný
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm)
5
Počet otvorů brusného kotouče
6
Požadovaný objem vzduchu
57
Značka
Hazet
Type
9033-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R522338
EAN
4000896156337
UBB
500583945166
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
4000898934