Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
4V810523
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
Pneumatic needle scaler 9035-5 3200 min-¹ 19 x 3 mm 47 mm HAZET
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4V810523
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Údery (1/min)
3200
Počet jehel
19
Požadovaný objem vzduchu
170
Značka
Hazet
Type
9035-5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Údery (1/min)
3200
Počet jehel
19
Požadovaný objem vzduchu
170
Značka
Hazet
Type
9035-5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V810523
EAN
4000896132355
UBB
500582255617
UNSPSC
31191509
Výrobní číslo položky
4000898937