Nýtovací kleště
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
Sponkovačky, sešívačky & trhací nýty
Nýtovací nástroje
Nýtovací kleště
5L981446
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
Pneumatic blind riveter RC 6748 21000 N 4.8–7.8 mm RODCRAFT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5L981446
Šířka
130
Výška
350
Max. tahová síla (N)
21000
Délka
325
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Provoz
Pneumatické/hydraulické
Síla nastavení (N)
21000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
130
Výška
350
Max. tahová síla (N)
21000
Délka
325
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Provoz
Pneumatické/hydraulické
Síla nastavení (N)
21000
Vložení nástroje (mm)
7.8
Maximální provozní tlak (psi)
91.3
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Pro typ nýtu
Ocel
Maximální průměr nýtu (mm)
7.8
Požadovaný objem vzduchu
246
Model
RC6748
Type
8951000409
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Výrobní číslo položky
4000898878