Brusky
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
9L585753
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
Pneumatic angle grinder 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9L585753
Výška
155
Délka (mm)
71
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Hmotnost stroje (kg)
0.5
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
Jiný
Vibrace (m/s²)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
155
Délka (mm)
71
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Hmotnost stroje (kg)
0.5
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
Jiný
Vibrace (m/s²)
0.5
Vložení nástroje (mm)
6
Maximální provozní tlak (psi)
91.37
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Úhel sklonu (°)
360
Požadovaný objem vzduchu
74
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L585753
EAN
4000896198788
UBB
500583936330
UNSPSC
27112704
Výrobní číslo položky
9032N-5