Brusky
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
5A236377
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
Pneumatic angle grinder 9032M-5 18000 min-¹ 6 mm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A236377
Šířka
30
Výška
126
Délka (mm)
69
Rychlost otáčení (1/min)
18000
Hmotnost stroje (kg)
0.48
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
30
Výška
126
Délka (mm)
69
Rychlost otáčení (1/min)
18000
Hmotnost stroje (kg)
0.48
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
Jiný
Vibrace (m/s²)
5.1
Vložení nástroje (mm)
6
Maximální provozní tlak (psi)
91.37
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
84
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A236377
EAN
4000896227105
UBB
500582341268
UNSPSC
27112704
Výrobní číslo položky
9032M-5