text.skipToContent text.skipToNavigation

Plunge saw blade AIZ 32 AIT width 32 mm plunge depth 40 mm 5 pc. Starlock BOSCH


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Objednací číslo 8C528685
Použití Řezání
Tvar Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Délka pilového kotouče (mm) 32
Hloubka řezu (mm) 40
Model pilového kotouče Pilový list pro ponorné řezání
Značka Bosch

Popis

Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve seen the multitool’s astonishing ability to cut into and through wood with ease: with the Bosch EXPERT MetalMax Blade for Multitool metal gets the same treatment. It even cuts hardened window screws and rebar with ease.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C528685
EAN 4059952530673
UBB 500718644205
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608900015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.