text.skipToContent text.skipToNavigation

Plumber's flat nose pliers D301 length 240 mm abutting face PVC-coated ERDI


Forged from quality steel. PVC-coated handles. Flat jawed pliers. Jaw depth 45 mm. Serration every 0. 8 mm

Objednací číslo 4V777138
Izolace Ano
Hmotnost 400
Celková délka (mm) 240
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 400
Celková délka (mm) 240
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 45
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne

Popis

Forged from quality steel. PVC-coated handles. Flat jawed pliers. Jaw depth 45 mm. Serration every 0. 8 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V777138
UBB 500719114455
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky D301
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.