text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochý zápustný šroub s křídly pod hlavou a šestihrannou maticí Ocel Pozinkované 4.6 M8X50

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 4.6
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované

Specifikace

Průměr M8
Délka 50 mm
Třída 4.6
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozměry

d-D M8
dk 15
g 1.2
k 11.5
L (mm) 50
m 6.5
P 1.25
s 13

Čísla materiálu

Objednací číslo 08260.080.050
EAN 8715492556684
UBB 950351614470
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.