Pluhový šroub
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
Šrouby
Pluhový šroub
08006
08006.060.060
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
Plochý zápustný šroub s krátkým čtvercovým krkem a šestihrannou maticí DIN 605/555 Ocel Bez PU 4.6 M6X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
60 mm
Třída
4.6
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
b (min.)
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
L (mm)
60
m
5
P
1
fn (max.)
7.45
s
10
v (max.)
6.48
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
605/555
Čísla materiálu
Objednací číslo
08006.060.060
EAN
8717077287662
UBB
500648037405
UNSPSC
31161612