tandem
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
Pluhový šroub
08260
08260.060.030
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
Plochý zápustný šroub s křídly pod hlavou a šestihrannou maticí Ocel Pozinkované 4.6 M6X30
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
30 mm
Třída
4.6
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
d-D
M6
dk
11.5
g
1
k
8
L (mm)
30
m
5
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
08260.060.030
EAN
8715492556639
UBB
950351613894
UNSPSC
31161612